Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14110396 A0308/1-96 SQUARE 01-SBRACCIO,

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14110396 A0308/1-96 SQUARE 01-SBRACCIO,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ansatzstück

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944045102

Artikelnummer

PRI14110396

Herstellernummer

14110396

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ansatzstück

Werkstoff:

Aluminium

Zopfdurchmesser mastseitig:

76 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Accessori e ricambi per palo per illuminazione stradale Performance in lighting tipo/modello A0308 1-96 SQUARE 01-SBRACCIO