Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14090594 A0449/65 -94 VISIERA HORO 65 - 14090594

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14090594 A0449/65 -94 VISIERA HORO 65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - asymmetrisch

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944036285

Artikelnummer

PRI14090594

Herstellernummer

14090594

Hersteller

PRI

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0449 65 -94 VISIERA HORO 65