PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14077596 A0398-96 SUPP.PARETE KYRO 1-D.60 - 14077596
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Transparent - nein
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 313 mm
Packung
1 ST
EAN
8021944032362
Artikelnummer
PRI14077596
Herstellernummer
14077596
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
313 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
66 mm
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0398-96 SUPP.PARETE KYRO 1-D.60


