Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14045794 A0295-94 VISIERA WIN 02 - 14045794

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14045794 A0295-94 VISIERA WIN 02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch/asymmetrisch

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

Packung

  • 2 ST

EAN

8021944022134

Artikelnummer

PRI14045794

Herstellernummer

14045794

Hersteller

PRI

Lichtverteilung:

symmetrisch/asymmetrisch

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Visiera in alluminio verniciata grigio (WIN+2).