Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14-00735 TRX-T5(5+2S)RAIL-M 49/2 - 14-00735

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Variabler Geräteträgerabstand - nein

  • Mit Verdrahtung - ja

  • Anzahl der Verdrahtungsadern - 3

  • Querschnitt der Verdrahtungsadern - 2.5 mm²

  • Mit Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

5414833044073

Artikelnummer

PRI14-00735

Herstellernummer

14-00735

Hersteller

PRI

Variabler Geräteträgerabstand:

nein

Mit Verdrahtung:

ja

Anzahl der Verdrahtungsadern:

3

Querschnitt der Verdrahtungsadern:

2.5 mm²

Mit Kabelrinne:

ja

Farbe:

weiß

Länge:

2960 mm

Breite:

61 mm

Höhe:

45 mm

Canale per sistemi di illuminazione in fila continua Performance in lighting tipo/modello TRX-T5(5 2S)RAIL-M 49 2