PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14-00733 TRX-T5(5+2S)RAIL-A 49/2 - 14-00733

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Variabler Geräteträgerabstand - nein
Mit Verdrahtung - ja
Anzahl der Verdrahtungsadern - 3
Querschnitt der Verdrahtungsadern - 2.5 mm²
Mit Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
5414833044059
Artikelnummer
PRI14-00733
Herstellernummer
14-00733
Hersteller
PRI
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Mit Verdrahtung:
ja
Anzahl der Verdrahtungsadern:
3
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Mit Kabelrinne:
ja
Farbe:
weiß
Länge:
2960 mm
Breite:
61 mm
Höhe:
45 mm