PERFORMANCE IN LIGHT - PRI07042890 LYRA 11/150-90-CRL 150W SUPER - 07042890

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel - Natriumdampf-Hochdrucklampe
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E40
Packung
1 ST
EAN
7449076227936
Artikelnummer
PRI07042890
Herstellernummer
07042890
Hersteller
PRI
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E40
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Verstellbare Optik:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Zopfmaß:
60...76 mm


