Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06282187 LAMA+ S/EW 70 840 WH1 EMG - 06282187

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 68 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.925 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021944109309

Artikelnummer

PRI06282187

Herstellernummer

06282187

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

68 W

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

weiß

Dimmung 0-10 V:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Fassung:

sonstige

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Geeignet für Lampenleistung:

68...68 W

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung programmierbar:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Dimmung RF:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...30 °C

Breite:

418 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Länge:

460 mm

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Reflektor:

ohne

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

95.5 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

93.4 %

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

149.2...149.2 lm/W

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

10145...10145 lm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lichtstrom einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

160 mm

Klirrfaktor (THD):

20 %

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

1

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Mit Schutzabdeckung:

nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

6

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

10

LAMA+ S/EW EM - Apparecchio LED a sospensione per l'illuminazione industriale, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale. Diffusore con gruppoottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore. Gruppo ottico costituito da lenti, specificatamente studiate per massimizzare l'efficienza ed ottimizzare la distribuzione luminosa, realizzate in specifico policarbonato ottico per applicazioni LED ad altissima trasmittanza della luce, stabilizzato ai raggi UV ed al calore. Ottica simmetrica. Guarnizione in silicone antinvecchiamento realizzate in corpo unico (prive di giunzioni) con alto potere di compensazione ed elevata capacità di ritorno elastico. Copertura vano cablaggio in tecnopolimero. Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm. Versione completa di dispositivo di emergenza con autonomia di 3 ore, è utilizzabile sia come illuminazione generale che di emergenza. Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED. Ganci di sospensione in acciaio zincato. Viteria esterna in acciaio inox. Per impieghi in ambienti con la presenza di olii, minerali o naturali, oppure con la presenza di atmosfere non compatibili con il policarbonato, è obbligatorio l'uso del vetro. LED 68W 12096lm 4000K CRI 80. Colore: Bianco / Goffrato.