PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06272787 LAMA+ S/EW 100 840 WH1 DALI - 06272787

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 101 W
Schutzart (IP) - IP66
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.908 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021944109057
Artikelnummer
PRI06272787
Herstellernummer
06272787
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
101 W
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Dimmung DALI:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
weiß
Dimmung 0-10 V:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Fassung:
sonstige
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
101...101 W
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung programmierbar:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Dimmung RF:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK07
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0...30 °C
Breite:
418 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Länge:
460 mm
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Reflektor:
ohne
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
95.5 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
93.4 %
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
Leistungsfaktor:
0.9
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
145.6...145.6 lm/W
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
14703...14703 lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Höhe/Tiefe:
160 mm
Klirrfaktor (THD):
20 %
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
1
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Mit Schutzabdeckung:
nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
8
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
13


