PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06226694 KOA WALL MAXI A58/W 32-40K-94-D1/10 - 06226694

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 270 W
Schutzart (IP) - IP66
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.554 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021944094797
Artikelnummer
PRI06226694
Herstellernummer
06226694
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
270 W
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Dimmung DALI:
nein
Dimmung 1-10 V:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
grau
Dimmung 0-10 V:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Fassung:
sonstige
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
270...270 W
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung programmierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Dimmung RF:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Breite:
520 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Länge:
520 mm
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Reflektor:
ohne
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Leistungsfaktor:
0.9
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
34560...0 lm
Höhe/Tiefe:
81 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
1
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Mit Schutzabdeckung:
ja


