Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06173094 GUELL 3/S/W 261 50K-94 DIM.1-10V - 06173094

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06173094 GUELL 3/S/W 261 50K-94 DIM.1-10V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Fassung - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944085030

Artikelnummer

PRI06173094

Herstellernummer

06173094

Hersteller

PRI

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello GUELL 3 S W 261 50K-94 DIM.1-10V