PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06169780 GUELL ZERO DETEK/S/M 20 40K-80220-240V - 06169780

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 20 W
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit - drehbar
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
487 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021944084668
Artikelnummer
PRI06169780
Herstellernummer
06169780
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
20 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Dimmung DALI:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Fassung:
sonstige
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Dimmung DMX:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
58 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Geeignet für Lampenleistung:
20...20 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
174.5 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung DSI:
nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
231 mm
Leistungsfaktor:
0.9
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2100...0 lm
Leuchtenlichtausbeute:
62...62 lm/W
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


