Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06143180 GUELL 1/S/W 60 40K-80 ETRC 220-240V - 06143180

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06143180 GUELL 1/S/W 60 40K-80 ETRC 220-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Fassung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944081193

Artikelnummer

PRI06143180

Herstellernummer

06143180

Hersteller

PRI

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Oberfläche gebürstet:

nein

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leuchtenlichtausbeute:

111...111 lm/W

Leistungsfaktor:

0.91

Anschlussart:

Steckklemme

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello GUELL 1 S W 60 40K-80 ETRC 220-240V