PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06119296 THEOS-LUM MAXI SR 24-40K-96-D1/10 - 06119296

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - anthrazit
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8021944078032
Artikelnummer
PRI06119296
Herstellernummer
06119296
Hersteller
PRI
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
25920...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
520 mm
Höhe/Tiefe:
206 mm
Länge:
520 mm