Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06116094 GUELL 3/S/W 350 50K-94 DIM.1-10V 334W - 06116094

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944077363

Artikelnummer

PRI06116094

Herstellernummer

06116094

Hersteller

PRI

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

334...334 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

24690...0 lm

Länge:

562 mm

Breite:

501 mm

Höhe/Tiefe:

98 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello GUELL 3 S W 350 50K-94 DIM.1-10V 334W