Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06094394 GUELL CAM 2/A40/W 120W 50K-94 - 06094394

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944073846

Artikelnummer

PRI06094394

Herstellernummer

06094394

Hersteller

PRI

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

114...114 W

Max. Systemleistung:

114 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

10848...0 lm

Länge:

319 mm

Breite:

368 mm

Höhe/Tiefe:

85 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello GUELL CAM 2 A40 W 120W 50K-94