Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06083796 KHA SLIM LED 93/AL 13W 4K-96-ETRC - 06083796

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 13 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

344 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021944069948

Artikelnummer

PRI06083796

Herstellernummer

06083796

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

13 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

930 mm

Schlagfestigkeit:

IK09

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Stele

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Geeignet für Lampenleistung:

11.5...11.5 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Grundplatte:

ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

90 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtstrom einstellbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Leuchtenlichtausbeute:

42 lm/W

Anschlussart:

Schraubklemme

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

91 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

82.8 %

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

546...546 lm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Nennstrom:

350...350 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

104

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

104

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

KHA SLIM 93 LED C/EW - Apparecchio per interni ed esterni, con installazione a pavimento, costituito da: Corpo e coperchio in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato oppure in alluminio verniciato a polveri poliestere. Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV. Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina realizato in PA66 senza alogeni e fosforo con contatti in rame argentato, per cavi Ø 9 - Ø 14 mm. Le versioni LED sono complete di LED Array ad elevate prestazioni. Profilo in alluminio estruso anodizzato per una corretta dissipazione della sorgente LED. Viteria esterna in acciaio inox. Vano portacablaggio in tecnopolimero. Per l'installazione nel cemento sono disponibili i tirafondi come accessorio. Basamento per il fissaggio a pavimento in alluminio pressofuso verniciato a polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale. LED 13W 1733lm 4000K CRI80. Colore: Antracite metallizzato / Goffrato.