PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06082796 KHA SLIM LED 250/AL 4X13W 3K-96 DIM1-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Stele
Mit Grundplatte - ja
Mit Lichtsensor - nein
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8021944069849
Artikelnummer
PRI06082796
Herstellernummer
06082796
Hersteller
PRI
Art der Leuchte:
Stele
Mit Grundplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
52...52 W
Max. Systemleistung:
59 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3863...3863 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Höhe/Tiefe:
2500 mm
Durchmesser:
90 mm
Anschlussart:
Schraubklemme



