Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06081404 KHA SLIM LED 220/INOX 13W 4K/04-DIM1-10V - 06081404

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06081404 KHA SLIM LED 220/INOX 13W 4K/04-DIM1-10V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Max. Systemleistung - 13 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944069283

Artikelnummer

PRI06081404

Herstellernummer

06081404

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Max. Systemleistung:

13 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

2200 mm

Schlagfestigkeit:

IK09

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Stele

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Edelstahl 316 (1.4401)

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Geeignet für Lampenleistung:

11.5...11.5 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Grundplatte:

ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

90 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Leuchtenlichtausbeute:

42 lm/W

Anschlussart:

Schraubklemme

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

91 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

82.8 %

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

546...546 lm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Nennstrom:

350...350 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

5

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

9

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Apparecchio di illuminazione da giardino Performance in lighting tipo/modello KHA SLIM LED 220 INOX 13W 4K 04-DIM1-10V