PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06081396 KHA SLIM LED 220/AL 13W 4K/96-DIM1-10V - 06081396

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 13 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
344 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021944069276
Artikelnummer
PRI06081396
Herstellernummer
06081396
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
13 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
2200 mm
Schlagfestigkeit:
IK09
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Stele
Mit Lichtsensor:
nein
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Geeignet für Lampenleistung:
11.5...11.5 W
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Grundplatte:
ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
90 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Leuchtenlichtausbeute:
42 lm/W
Anschlussart:
Schraubklemme
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
91 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
82.8 %
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
546...546 lm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Nennstrom:
350...350 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leistungsfaktor:
0.9
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
5
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
9
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


