Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06062704 KHA 9/I-LED 1X19W 3K-04-ETRC - 06062704

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Max. Systemleistung - 19 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

461 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021944064714

Artikelnummer

PRI06062704

Herstellernummer

06062704

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Max. Systemleistung:

19 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

900 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Stele

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Edelstahl 316 (1.4401)

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Geeignet für Lampenleistung:

16...16 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Grundplatte:

ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

155 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtstrom einstellbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Leuchtenlichtausbeute:

62.2 lm/W

Anschlussart:

Schraubklemme

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

91 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

82.8 %

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1182...1182 lm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Nennstrom:

500...500 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

24

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

40

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

KHA 9 LED C/EW - Apparecchio per interni ed esterni, con installazione a pavimento, costituito da: Corpo e coperchio in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato. Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV. Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Box di connessione in tecnopolimero con sezionatore automatico per agevolare la connessione elettrica. Le versioni LED sono complete di LED Array ad elevate prestazioni. Profilo in alluminio estruso anodizzato per una corretta dissipazione della sorgente LED. Viteria esterna in acciaio inox. Vano portacablaggio in tecnopolimero. Per l'installazione nel cemento sono disponibili i tirafondi come accessorio. Per il collegamento in cascata è disponibile come accessorio il set con pressacavo antistrappo. Basamento per il fissaggio a pavimento in alluminio pressofuso verniciato a polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale. Colore: Inox. Ottica: Circolare extra diffondente. Sorgente luminosa: LED 19W 2370Lm 3000K CRI 80.