PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06061104 KHA 5/I-LED CLII 1X19W 4K-04-ETRC - 06061104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Max. Systemleistung - 19 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
461 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021944064448
Artikelnummer
PRI06061104
Herstellernummer
06061104
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Max. Systemleistung:
19 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
550 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Stele
Mit Lichtsensor:
nein
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Edelstahl 316 (1.4401)
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Geeignet für Lampenleistung:
16...16 W
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Grundplatte:
ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
155 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstrom einstellbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Leuchtenlichtausbeute:
71.4 lm/W
Anschlussart:
Schraubklemme
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
91 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
82.8 %
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1357...1357 lm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Nennstrom:
500...500 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leistungsfaktor:
0.9
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
24
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
40
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


