PERFORMANCE IN LIGHT - PRI05126494 WIN 01/A 150-94-CR HQI-TS/CDM-TD/NAV-TS - 05126494

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - sonstige
Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit - drehbar
Nennspannung - 230...230 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8021944019929
Artikelnummer
PRI05126494
Herstellernummer
05126494
Hersteller
PRI
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
230...230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
RX7s
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Betriebsgerät:
magnetischer Trafo
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
105 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Lampenleistung:
150...150 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
268 mm
Länge:
340 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


