Startseite
Nicht mehr in Produktion

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI05067994 Y 150-94-CR 150W RX7S-HQI-TS/MHN-TD - 05067994

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 150 W

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944014702

Artikelnummer

PRI05067994

Herstellernummer

05067994

Hersteller

PRI

Max. Systemleistung:

150 W

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

230...230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Fassung:

RX7s

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

magnetischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

Halogen-Metalldampflampe/Natriumdampflampe

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

130 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

150...150 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

280 mm

Länge:

376 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello Y 150-94-CR 150W RX7S-HQI-TS MHN-TD