PERFORMANCE IN LIGHT - PRI03004394 LAMA 08 KIT 400 BASIC - 03004394

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Halogen-Metalldampflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E40
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
5414833057851
Artikelnummer
PRI03004394
Herstellernummer
03004394
Hersteller
PRI
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E40
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
VVG induktiv
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Reflektor:
sonstige
Werkstoff des Reflektors:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP43
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
35000...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
600 mm
Außendurchmesser:
500 mm
Mit Schutzabdeckung:
ja