Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI008149 PALO NIKKO MINI D NERO - 008149

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI008149 PALO NIKKO MINI D NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Konisch zulaufend - nein

  • Abgesetzte Form - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - lackiert

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367081497

Artikelnummer

PRI008149

Herstellernummer

008149

Hersteller

PRI

Ausführung:

sonstige

Konisch zulaufend:

nein

Abgesetzte Form:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

schwarz

Schutz des Basisteils:

sonstige

Auslegerlänge:

565 mm

Mit Fußplatte:

ja

Ausleger:

Einzel

Palo per illuminazione stradale Performance in lighting tipo/modello PALO NIKKO MINI D NERO