PERFORMANCE IN LIGHT - PRI006904 JOKER QUADRO S G4 20W - 006904

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - NV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Fassung - G4
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8018367069044
Artikelnummer
PRI006904
Herstellernummer
006904
Hersteller
PRI
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
G4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Nennspannung:
12...12 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK06
Schutzklasse:
III
Geeignet für Lampenleistung:
20...20 W
Breite:
90 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Länge:
90 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
107 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Ein PERFORMANCE IN LIGHT Produkt
Entdecken Sie die PERFORMANCE IN LIGHT-Serie


