PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000441 MENSOLA NIKKO+ 45 GR/MET - 000441

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Transparent - nein
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Länge - 424 mm
Packung
1 ST
EAN
8018367004410
Artikelnummer
PRI000441
Herstellernummer
000441
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
424 mm
Breite:
209 mm
Höhe:
70 mm
Mensola 45 predisposta per alloggiare uno o due apparecchi contrapposti, costituita da: Supporto apparecchio in alluminio estruso verniciato. Attacco a muro con sistema di installazione semplificato in alluminio pressofuso verniciato. Colore: grigio.


