Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP918048 VAZ-PK/G20-1M-V1-G - 918048

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP918048 VAZ-PK/G20-1M-V1-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 1 m

  • Farbe des Kabelmantels - grau

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000160979

Artikelnummer

PEP918048

Herstellernummer

918048

Hersteller

PEP

Polzahl:

4

Kabellänge:

1 m

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

sonstige

Adapter cable G20 module/hand-held programming device