PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP915187 NMB6-F104M-E2-FE - 915187

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 6 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Versorgungsspannung - 10...30 V
Packung
1 ST
EAN
2000004783556
Artikelnummer
PEP915187
Herstellernummer
915187
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
6 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Versorgungsspannung:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
32 mm
Breite des Sensors:
20 mm
Höhe des Sensors:
8 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Druckfest:
nein
, Degree of protection: IP67


