PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP911541 GLD3-RT/95/147
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gabelbreite - 3 mm
Schutzart (IP) - IP66
Gabeltiefe - 54 mm
Breite des Sensors - 25 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Packung
1 ST
EAN
7449079984485
Artikelnummer
PEP911541
Herstellernummer
911541
Hersteller
PEP
Gabelbreite:
3 mm
Schutzart (IP):
IP66
Gabeltiefe:
54 mm
Breite des Sensors:
25 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Höhe des Sensors:
27 mm
Länge des Sensors:
92 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C


