Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP911269 NMB5-12GM65-E2-V1

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP911269 NMB5-12GM65-E2-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078462939

Artikelnummer

PEP911269

Herstellernummer

911269

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

65 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Druckfest:

nein

Metal face proximity sensors, metal face, Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush (Requirements: see drawing below), Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread,Series: Cylindrical type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303