Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP908440 NMB5-18GM65-E2-FE-V1 - 908440

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP908440 NMB5-18GM65-E2-FE-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 50 mm

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079649735

Artikelnummer

PEP908440

Herstellernummer

908440

Hersteller

PEP

Länge des Sensors:

50 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Metal face proximity sensors, metal face, Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67 / IP68 / IP69K - cordset dependent according to cable specification