Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP906154 NBN2-F581-160S6-E8-V1 - 906154

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP906154 NBN2-F581-160S6-E8-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070796353

Artikelnummer

PEP906154

Herstellernummer

906154

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

47 mm

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Druckfest:

nein

Weld immune proximity sensors, Switching function: 2 x normally open (NO), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: amplifier; PBT, PA6 + GD-ZN AL4
oscillators; PBT, Degree of protection: IP65