PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP904972 NBN15-30GK60-UR-3M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449075441067
Artikelnummer
PEP904972
Herstellernummer
904972
Hersteller
PEP
Switching function: change-over contact, Output type: relay, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: Relay output, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical, Rated operating voltage: 20 ... 132 V AC/DC, Connection type: cable, Housing material: PBT, Degree of protection: IP68, Material: PVC