Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP904816 NMB1,5-8GM35-E2-FE-150MM-V1 - 904816

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP904816 NMB1,5-8GM35-E2-FE-150MM-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077336859

Artikelnummer

PEP904816

Herstellernummer

904816

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser Sensor:

8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

35 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Druckfest:

nein

Metal face proximity sensors, metal face, Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M8, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: fixed cable with plug, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67, Threading: M12 x 1, Material: PUR