PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP904157 NBN2-F581-100S6-E8-V1 - 904157

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Packung
1 ST
EAN
7449070731491
Artikelnummer
PEP904157
Herstellernummer
904157
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
47 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Druckfest:
nein
oscillators; PBT, Degree of protection: IP65


