Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP900136 NMB5-18GM80-US-FE

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP900136 NMB5-18GM80-US-FE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070416329

Artikelnummer

PEP900136

Herstellernummer

900136

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

AC/DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

80 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Druckfest:

nein

Metal face proximity sensors, metal face, Switching function: Normally open (NO), Output type: Two-wire, Installation: flush, Output polarity: AC/DC, Output type: 2-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type,Type of voltage: UC, Rated operating voltage: 20 ... 250 V AC/DC, Connection type: cable PUR , 2 m, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67