PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP808388 SU18/35/40A/110/115/126A - 808388

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Analogausgang 0 V ... 10 V - nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein
Analogausgang -10 V ... +10 V - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Packung
1 ST
EAN
7449076499647
Artikelnummer
PEP808388
Herstellernummer
808388
Hersteller
PEP
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schaltfrequenz:
3000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
nein


