PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP807914 SU19/110/115A/126A - 807914

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Analogausgang 0 V ... 10 V - nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein
Analogausgang -10 V ... +10 V - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Packung
1 ST
EAN
2000000000152
Artikelnummer
PEP807914
Herstellernummer
807914
Hersteller
PEP
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Schaltfrequenz:
16000 Hz
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
nein


