Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP805075 SU19/110/115/126A

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP805075 SU19/110/115/126A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein

  • Analogausgang -10 V ... +10 V - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078581814

Artikelnummer

PEP805075

Herstellernummer

805075

Hersteller

PEP

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Schaltfrequenz:

16000 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

nein

Classic Series fiber optic sensor with display, master module, push-pull output, fixed cable, Classic line with display , AGC (Automatic Gain Control) for faster teach-in, Gang mounting for easy wiring, Transparency recognition, 30 µs High Speed Mode