Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP803584 SU18-16/40A/110/115/126A - 803584

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP803584 SU18-16/40A/110/115/126A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein

  • Analogausgang -10 V ... +10 V - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078230613

Artikelnummer

PEP803584

Herstellernummer

803584

Hersteller

PEP

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Schaltfrequenz:

3000 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

nein

Fiber optic sensor for glass fiber optics and plastic fiber optics, Basic line for DIN rail installation, Sleek design, 3 response times selectable, High switching frequency, Self diagnosis function