Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP802847 NBB10-30GKK-WS - 802847

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP802847 NBB10-30GKK-WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 115 mm

  • Durchmesser Sensor - 30 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079143530

Artikelnummer

PEP802847

Herstellernummer

802847

Hersteller

PEP

Länge des Sensors:

115 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: Two-wire, Installation: flush, Output polarity: AC, Output type: 2-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: AC, Connection type: terminal compartment, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67