Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP802091 KLE-C01-2,2-2,0-K102 - 802091

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP802091 KLE-C01-2,2-2,0-K102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077417060

Artikelnummer

PEP802091

Herstellernummer

802091

Hersteller

PEP

Plastic fiber optic - thru-beam, Detection range: SU18: 220 mm
SU18/35: 920 mm
SU19: 220 mm, Fiber optic length: 2000 mm , adjustable, End piece: thread, Series: Plastic fiber optic - thru-beam, Sheathing: PVC, Device series: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL