PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP801811 KLE-C01-2,2-2,0-K113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000000263076
Artikelnummer
PEP801811
Herstellernummer
801811
Hersteller
PEP
Plastic fiber optic - thru-beam, Detection range: SU18: 200 mm
SU18/35: 800 mm
SU19: 200 mm, Fiber optic length: 2000 mm , adjustable, End piece: Cylindrical, Series: Plastic fiber optic - thru-beam, Sheathing: PVC, Device series: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL
SU18/35: 800 mm
SU19: 200 mm, Fiber optic length: 2000 mm , adjustable, End piece: Cylindrical, Series: Plastic fiber optic - thru-beam, Sheathing: PVC, Device series: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL


