Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP801769 RL29-8-H-1200-RT/73C/136

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP801769 RL29-8-H-1200-RT/73C/136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Gehäusebauform - Quader

  • Mit Reflektor - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000534312

Artikelnummer

PEP801769

Herstellernummer

801769

Hersteller

PEP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Mit Reflektor:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Breite des Sensors:

25.8 mm

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

54.3 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Höhe des Sensors:

88 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Background suppression sensor, Highly visible LED, Good alignability due to red transmission LED, Minimal black-white difference, Powerful push-pull output, Optimal price/power ratio