PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP801650 NBB15-30GM50-WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - quasibündig
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
2000000112992
Artikelnummer
PEP801650
Herstellernummer
801650
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
quasibündig
Spannungsart:
AC
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
50 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Druckfest:
nein


