PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP801648 NBB10-30GM50-WS - 801648

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 10 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
7449075460563
Artikelnummer
PEP801648
Herstellernummer
801648
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
AC
Durchmesser Sensor:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
50 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Druckfest:
nein


