PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP800182 VL18-54-M-LAS/40A/118/128 - 800182

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 20000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Mit Reflektor - nein
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449078763234
Artikelnummer
PEP800182
Herstellernummer
800182
Hersteller
PEP
Max. Schaltabstand:
20000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Mit Reflektor:
nein
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Mit Zeitfunktion:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Vorausfallmeldung:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Durchmesser Sensor:
18 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Länge des Sensors:
65 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Wellenlänge des Sensors:
655 nm


