Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70149154 USB-AS-2M-PVC-USB-B - 70149154

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70149154 USB-AS-2M-PVC-USB-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 2 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000004465490

Artikelnummer

PEP70149154

Herstellernummer

70149154

Hersteller

PEP

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Polzahl:

4

Kabellänge:

2 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Schutzart (IP):

sonstige

Adapter cable USB-A plug straight to Mini-USB-B plug straight 4-pin, PVC cable black, shielded